BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
ヒューズボックス
自動車やマリン用途で最も一般的なATC/ATO/ATPブレードヒューズ用のヒューズボックスです。
材質
樹脂(本体)/錫、銅メッキ(ターミナル)
寸法(mm)
137×62×40
サイズ
【端子】M4
質量(g)
107
定格電圧
32V DC(最大)
定格電流(A)
【ヒューズあたり】最大30
対応
ATC/ATO/ATPブレードヒューズ
取付ねじ穴サイズ(mm)
4.1
ねじ穴間隔(mm)
120
スロット数(個)
【ヒューズ】6
内容量
1個
注意
※ヒューズは付属していません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54169486
40B0038
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください