BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
バッテリースイッチ(ON/OFF 2ポジション)
1系統のON/OFFの切り替えができるバッテリースイッチです。
OFFにした状態でON/OFF切り替え用のノブを外して、ロックすることが可能です。
「actuator out」機能付き
寸法(mm)
69×69×75
質量(g)
230
電流(A)
【クランキング】1000
定格
【連続】200A / 12~50V DC【許容】300
取付ねじ穴サイズ(mm)
5.2
接触抵抗(mΩ)
最大50
サイズ(mm)
【端子】10
ねじ穴間隔(mm)
55×55
絶縁抵抗
DC 1000V / 100MΩ
耐電圧(V)
【瞬間】DC 2000(1分) / AC 1000(1分)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54169520
40B0041
¥
3,500
¥
3,498
¥
3,848
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください