BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)
バスバーターミナル
錆びにくいステンレス製のスタッドとネジを採用した、電流分配用ターミナルです。
自動車、船舶、ヨットなどに最適です。
付属品
カバー、ネームシール
材質
樹脂(本体)/ステンレス(スタッド、ネジ)/錫、銅メッキ(バスバー)
寸法(mm)
107×23×34
質量(g)
65
定格電圧
48V DC(最大)
最大電流(A)
100まで
ねじ規格
【ポジション】M4【スタッドねじ】M5
取付ねじ穴サイズ(mm)
5.4
ねじ穴間隔(mm)
90.5
スタッド数
2
ポジション数
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54169495
40B0039
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください