リフトレージュ遠赤外線ローラー

リフトレージュ遠赤外線ローラー - ベス工業リフトレージュ遠赤外線ローラー - ベス工業リフトレージュ遠赤外線ローラー - ベス工業

お風呂で使えるエイジングエステ!フェイスライン、ウエスト、レッグ・ヒップ、二の腕などマルチに使用。ローラー部分に遠赤外線を放射する天然鉱石を配合。新感覚!お肌を持ち上げるこだわり設計。いつでもどこでもながら美容。

材質【ローラ-】オレフィン系エラストマー【中具】AS樹脂【キャップ】ポリアセタール【ハンドル】ポリプロピレン質量(g)72直径×高さ(cm)9.5×4.2×14.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
54169145EN-1200
オープン
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理美容」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする