SMC
AR30(K)-D Series レギュレータ
ボディサイズ
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ねじの種類
ハンドル
設定圧力(MPa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197766
AR30-02BE-1Y-D
ブラケット付
1/4
Rc
ハンドル上向き
0.02~0.2
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54197775
AR30-F02B-R-D
ブラケット付
1/4
G
ハンドル下向き
0.05~0.85
¥
4,290
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54197791
AR30-03E4-ZA-D
取付オプションなし
3/8
Rc
ハンドル下向き
0.05~0.85
¥
13,200
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください