SMC
AR20(K)-D Series レギュレータ
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
RoHS指令(10物質対応)
対応
逆流機能
逆流機能なし
表記
製品の単位表記:MPa 圧力計の単位表記:MPa
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
ハンドル
流れ方向
圧力計
排気機構
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197757
AR20-02BE4-N-D
Rc
ハンドル下向き
左→右
出力仕様:PNP出力/リード線取出し仕様:配線上取出し
ノンリリーフタイプ
¥
12,420
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
54197915
AR20-F02BE-RY-D
G
ハンドル上向き
右→左
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
リリーフタイプ
¥
4,830
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください