SMC
AW40(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
40
管接続口径
1/2
ねじの種類
Rc
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
表記
製品の単位表記:MPa、℃ 圧力計の単位表記:Mpa
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
設定圧力(MPa)
ドレン排出口
ケース
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54197870
AW40-04B-7W-40-D
ブラケット付
0.05~0.85
ドレンコック・バーブ継手付
ポリカーボネートケース
圧力計なし
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
30日以内出荷
返品不可
54197879
AW40-04E-12N-D
取付オプションなし
0.02~0.2
ドレンコック付
金属ケース
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
12,770
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください