秦運動具工業 (HATAS)
BBバンド ループエクササイズバンドセット X-Heavy
形状が輪(ループ)のトレーニングバンドセット。
5本セット
素材
天然ゴム
色
ブラック
厚さ(mm)
12
質量(g)
34(1本)
幅(cm)
5
長さ(cm)
30
全周(mm)
600
アズワン品番
68-6625-40
強度
X-Heavy(強)
内容量
1セット(5本)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
54199665
20R0575XH
5
¥
3,750
¥
3,748
¥
4,123
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000