SMC
AW30(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
ボディサイズ
30
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.02~0.2
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケース
ポリカーボネートケース
排気機構
リリーフタイプ
逆流機能
逆流機能なし
フロート式オートドレン
オートドレンなし
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
取付
管接続口径
ドレン排出口
圧力計
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656950
AW30-02E-1W-D
取付オプションなし
1/4
ドレンコック・バーブ継手付
角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)
¥
8,160
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656968
AW30-03BG-1J-D
ブラケット付
3/8
ドレンガイド1/4
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
¥
8,380
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください