SMC
AW20(K)-D Series モジュラタイプフィルタレギュレータ(逆流機能選択可)
取付
ブラケット付
ボディサイズ
20
管接続口径
1/4
ねじの種類
Rc
設定圧力(MPa)
0.05~0.85
表示単位
製品の単位表記:MPa、℃圧力計の単位表記:Mpa
ドレン排出口
ドレンコック付
流れ方向
左→右
RoHS指令(10物質対応)
対応
圧力計
丸形圧力計(リミットインジケータ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ろ過度(μm)
ケース
排気機構
フロート式オートドレン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55656959
AW20-02BG-27N-2-D
2
金属ケース
ノンリリーフタイプ
オートドレンなし
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
10日以内出荷
返品不可
55656977
AW20-02BCG-7C-20-D
20
ケースガード付
リリーフタイプ
N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください