曜日別特売

アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution

アイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution - GSユアサアイドリングストップ車用バッテリー ECO.R Revolution - GSユアサ
(1件のレビュー)

バッテリー劣化による電圧低下を抑えることで、
アイドリングストップ車本来の燃費性能を寿命末期まで引き出し長寿命を実現。
クイックチャージ性能が向上。アイドリングストップ車はもちろん、「チョイ乗り」ユーザーも安心してご使用いただけます。
アイドリングストップ車の過酷な使用環境下でもバッテリー性能を長期間維持する高耐久性を実現。
耐久性が高いため、通常車(非アイドリングストップ車)に搭載した場合には、圧倒的な長寿命を実感いただけます。

内容量1個
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※防爆液栓は全ての爆発を制御するものではありません。
※ECO.R Revolution(ER)は、アイドリングストップ車(新車搭載よりアイドリングストップ車用バッテリーを搭載している車)・通常車に対応可能です(60B19タイプを除く)。
※トラック、バス、タクシー、業務用車などには専用のバッテリーをお使いください(補償適用外となります)。用途に適したバッテリーがご不明な場合は、メーカー販売店やお客様相談室までお問い合わせください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部配送できない地域があります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
性能ランク
短側面サイズ
長側面長さ(cm)
端子位置
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55658955ER-K-50/50B19L50B19L
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55658971ER-K-50R/50B19R50B19R
オープン
8,698
9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55658998ER-N-75/75B24L75B24L
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55659007ER-N-75R/75B24R75B24R
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55659016ER-Q-95/95D23L95D23L
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55659025ER-Q-95R/95D23R95D23R
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55659041ER-S-110/110D26L110D26L
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55659050ER-S-110R/110D26R110D26R
オープン
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55659059ER-T-130/130D31L130D31L
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55659068ER-T-130R/130D31R130D31R
オープン
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55658980ER-M-55/55B20L55B20L
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
55658989ER-M-55R/55B20R55B20R
オープン
8,998
9,898(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55658989
2025-09-30
用途: 自家用車

さすがGSユアサ問題無し始動も良く安心安全安定です
どのくらいの期間良いかは使用しないと分からないですが
前のバッテリー位使用出来れば問題無しと思います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッテリー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする