ツァイトベクター ノートパッド(B5)

ツァイトベクター ノートパッド(B5) - レイメイ

ビジネスツールにこだわりと機能を。ノートもレポート用紙も装着可能。
両利き用。利き手を選ばない左右どちらもノート取り付け可能。
6mm罫ドット方眼ノート付。

付属品6mm罫ドット方眼ノート(64ページ)材質表地:クロスペーパー、裏地:ポリエステル寸法(mm)W164 × H221 × D12質量(g)246内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55805761ZVP233E
3,000
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする