曜日別特売

ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4

ディーゼル燃料添加剤 ディービーエフフォー DBF-4 - プロラボ

エンジン内部に付着したカーボンや、スラッジを洗浄する効果と、燃料ポンプ、インジェクターの汚れや目詰まりを除去するディーゼル燃料添加剤です。高い洗浄力で燃焼室をクリーンに保ち燃焼効率を向上します。

用途ディーゼルエンジンの構造と石油燃料の性質上、避けることができない黒煙や微小粒子物質、またエンジンの振動と騒音、これらの原因になる燃料ムラを防ぐ軽油燃料用添加剤です。・DBF-4はわずか0.05%を軽油に添加するだけでSTOP&GOの集配車が抱えるトラブルを未然に防ぐ高性能添加剤です。・添加前の黒煙、オパシ測定値を添加後は30~50%に改善します。・添加前の噴射補正幅を添加後は1/3~1/2に改善します・燃料タンク内の水分を分散して排出します・冷凍車の燃費を3%~8%向上します・使用条件が厳しい車ほど具体的な効果が現れます。容量(mL)100危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性内容量1個(100mL)
3月22日より値下げいたしました。
注意
※・TCC-07とDBF-4の原液同士を混ぜないでください。・長時間の接触を避けてください。・飲み込んだ場合、医師の診察を受けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56658957DBF-4
3,600
3,598
3,958(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする