JUSTナーシングカート 2段引出し/1段棚板 Wレール ピンク
軽快な操作性と利便性を追求した洗練されたデザインカート ナビスオリジナルのヨーロピアンカートシリーズ
幅560mmとコンパクトですが、補助天板付きですので作業スペースも確保できます。
引出しは静かに閉まる、ソフトクローズ構造です。
ワイヤーバスケットや仕切板、ダストボックスが標準装備されています。
動きがスムーズな静音キャスターを使用することにより、移動時の騒音を低減しています。
棚板には落下防止枠が付いています。
場面に合わせて使用できるレールを両サイドに装備しています。
仕様2段引出し/1段棚板 Wレール
付属品ダストボックス(2個)、ワイヤーバスケット、仕切板セット、引出し用すべり止めマット
材質【天板】ABS樹脂・ステンレス【引出し・支柱】アルミニウム【側板】アルミ複合板
寸法(mm)560×475×945
質量(kg)約30
色ピンク
耐荷重(kg)【引出し】50【全体】200
キャスターΦ100mmエラストマー製(静音型・回転・旋回ダブルストッパー付(2輪のみ))
天板寸法(mm)560×475【補助天板】360×350
アズワン品番8-9564-32
引出し有効内寸法(mm)398×360×97
バスケット(mm)225×100×95
内容量1台
注意
※鍵は付いていません。