曜日別特売

コードレスウォーターフロス

コードレスウォーターフロス - オーム電機コードレスウォーターフロス - オーム電機コードレスウォーターフロス - オーム電機コードレスウォーターフロス - オーム電機コードレスウォーターフロス - オーム電機コードレスウォーターフロス - オーム電機

歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア
歯間にパワフル水流
標準ノズル、舌クリーナーノズル付き
すべりどめ付きで握りやすいデザイン
3段階水流モード(強・普通・パルス)
電源を入れて2分後に自動電源オフ
大容量260ml
USB充電式
動作時間約60分(フル充電時)
防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる

付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)内容量1個
注意
※ 水中での使用はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56749510HB-CA13-W
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専門診療・科目別」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする