Tablet*Cart NOTE 20台収納タイプ・タップレスモデル

Tablet*Cart NOTE 20台収納タイプ・タップレスモデル エム・ティ・プランニング

最大17インチ相当の大画面ノートPCを20台、充電しながら収納できるノートPC 保管庫 Tablet*Cart NOTEです。(OAタップは付属しておりません)

質量(kg)58(タブレットPC/ノートPCを除く) キャスター(mm)直径100ストッパー付きキャスター x4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)端末収納部:40×450×310 仕切板を取り外すことで、収納幅を変更することが可能です。 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)580×608×1025(突起部を除く) 端末最大17インチ相当までのノートPC/タブレットPC 収納数20台 保証期間無償:保証書記載のお買い上げ日より1年間 セキュリティ鍵付き扉、盗難防止用チェーン取付可※オプションでダイヤルロックハンドルに変更可能。 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56838970 IPC-NT-20L-WH
オープン
469,800
516,780 (税込)
15日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする