曜日別特売

チューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo! 1ケース 4個×24箱入

チューボ 使い切りほ乳ボトル chu-bo! 1ケース 4個×24箱入 - 相模ゴム

プラスチック製の乳首カバーがついていますので、ミルクを作るときの持ちやすさ向上、飛び散り防止に役立つだけでなく、一時保存する際にも衛生的です。
ジャバラの最下段の幅を大きくしたことで、指をかけやすく、ボトルを広げやすくなりました。
通常の哺乳瓶と違い、ジャバラ式のボトルですので、授乳時にボトルの角度を自由に調整できます。母乳での授乳姿勢に近づけた自然な授乳が可能です。
ボトルに20mlごとに目盛りがついていますので、どこでも飲みたい分だけミルクを用意できます。
吸い穴の形状が楕円形になっていますので、向きを変えることで、吸出し量を調整することができます。お子様の年齢や体調に合わせてご使用いただけます。
消毒済みの使い切りタイプですので、パックを開けてすぐにご使用いただけます。※環境ホルモン(BPA)を含んでおりません。
ジャバラ式になっていて、使用時に伸ばして使うコンパクト設計。カバンの中のスペースも取りません。

材質【キャップ&ボトル】ポリプロピレン【乳首】合成ゴム(シリコーンゴム)【乳首カバー】PET容量(mL)250(最大目盛容量)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)132×132×80(H×W×D(mm))対象0ヶ月~アズワン品番68-7001-84内容量1ケース(24箱×4個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56843888CB
36,480
36,478
40,126(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

授乳用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする