曜日別特売

ハイポニック減速機

ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業ハイポニック減速機 - 住友重機械工業

注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。

用途ハイポイドギヤを採用。15W~11kWの容量範囲とサービスファクター対応も可能なワイドバリエーションを揃えています。仕様モータ付モーター極数(P)4モーター容量(kW)0.2モーター周波数(Hz)50/60保護方式IP44モータ種類三相モータ内容量1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※画面に掲載の納期はご発注台数10台以下の場合となります。ご発注台数が11台を超える場合、納期については都度ご発注前にお問い合わせください。お問い合わせなくご発注頂いた場合、別途納入予定日をご相談させて頂く可能性がございますので、あらかじめご了承ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6783種類を絞り込む
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
6783種類すべて表示中
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
使用環境
モーター電圧(V)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56845541RNYM02-1110-5-J2NPLA5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845550RNYM02-1110-5-J2NPLB5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845559RNYM02-1110-5-J2NPLC5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845568RNYM02-1110-5-J2NPLD5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845577RNYM02-1110-5-J2NPRA5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845586RNYM02-1110-5-J2NPRB5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845595RNYM02-1110-5-J2NPRC5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845611RNYM02-1110-5-J2NPRD5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845620RNYM02-1110-5-J2NPTA5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845629RNYM02-1110-5-J2NPTB5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845638RNYM02-1110-5-J2NPTC5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845647RNYM02-1110-5-J2NPTD5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845656RNYM02-1110-5-J2NPBA5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845665RNYM02-1110-5-J2NPBB5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845681RNYM02-1110-5-J2NPBC5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845690RNYM02-1110-5-J2NPBD5ブレーキなし1110屋内形200/220
41,980
46,178(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845699RNYM02-1110-5-J4NPLA5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845708RNYM02-1110-5-J4NPLB5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845717RNYM02-1110-5-J4NPLC5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845726RNYM02-1110-5-J4NPLD5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845735RNYM02-1110-5-J4NPRA5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845751RNYM02-1110-5-J4NPRB5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845760RNYM02-1110-5-J4NPRC5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845769RNYM02-1110-5-J4NPRD5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845778RNYM02-1110-5-J4NPTA5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845787RNYM02-1110-5-J4NPTB5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845796RNYM02-1110-5-J4NPTC5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845805RNYM02-1110-5-J4NPTD5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845821RNYM02-1110-5-J4NPBA5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845830RNYM02-1110-5-J4NPBB5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845839RNYM02-1110-5-J4NPBC5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845848RNYM02-1110-5-J4NPBD5ブレーキなし1110屋内形400/440
43,980
48,378(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845857RNYM02-1110-5-J2AALA5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845866RNYM02-1110-5-J2AALB5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845875RNYM02-1110-5-J2AALC5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845891RNYM02-1110-5-J2AALD5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845900RNYM02-1110-5-J2AARA5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845909RNYM02-1110-5-J2AARB5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845918RNYM02-1110-5-J2AARC5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845927RNYM02-1110-5-J2AARD5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845936RNYM02-1110-5-J2AATA5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845945RNYM02-1110-5-J2AATB5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845961RNYM02-1110-5-J2AATC5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845970RNYM02-1110-5-J2AATD5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845979RNYM02-1110-5-J2AABA5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845988RNYM02-1110-5-J2AABB5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56845997RNYM02-1110-5-J2AABC5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56846006RNYM02-1110-5-J2AABD5ブレーキなし1110屋外形200/220
48,980
53,878(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56846015RNYM02-1110-5-J4AALA5ブレーキなし1110屋外形400/440
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
56846031RNYM02-1110-5-J4AALB5ブレーキなし1110屋外形400/440
49,980
54,978(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする