並行輸入品 【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ

並行輸入品 【2023年製】BluEarth AE50 ブルーアース サマータイヤ YOKOHAMA(横浜ゴム)

正確な運転制御
〇非対称パターン
内側はサイプを使用して部分的な摩耗を抑えています。アウターサイドには大面積タイヤブロックを採用し、コーナリング安定性を実現。
〇稲妻状の溝
大きなものと小さなものの2つの稲妻の形をした溝が使用されています。エッジ全長を広げながら剛性を高めます。雨の日の運転をもっと安心させましょう。
〇タイヤブロック
外側の二次パワーベルトは、水平方向と垂直方向の高い制御安定性を確保するために、水平方向と垂直方向の組み合わせたタイヤブロックで構成されています。
〇専用断面形状
中高級車の重量を支える特殊な断面形状。最適化されたサイドカーブ形状により、構造剛性が向上します。
静粛性
〇新開発のノイズコントロールピッチ。
・新製品の静粛性を確保するため、84セグメントピッチを採用。
〇長期的なサイレントパフォーマンスを維持。
・さまざまなピッチ間のギャップをさらに縮小して偏心摩耗を抑制し、タイヤ摩耗後の静粛性を維持します。
省エネ性能
〇発熱を抑えるタイヤを採用 [低燃費ポリマー]
ナノポリマーゴム BluEarthシリーズ専用
「低燃費ポリマーの分子鎖は比較的長い」
「ホットエンド部品の数が少ない」
「より少ないエネルギー損失」
〇燃料消費量をさらに削減する空力設計
タイヤ後方の空気の流れの乱れを抑えます。空気の流れを緩和することで、タイヤの空気抵抗を減らす効果があります。
〇軽量トレッドラバー
耐摩耗性を犠牲にすることなく、トレッドゴムは軽量で燃料消費量が削減されます。

用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ235/45R17 94W タイヤ幅(mm)約235 リム径(inch)17 偏平率(%)45 内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57054500 yk-ae50-235-45r17-23-1
オープン
15,920
17,512 (税込)
欠品中

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする