並行輸入品 【2024年製】BluEarth E50K ブルーアース サマータイヤ
新車装着タイヤ
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ185/60R15 84H
タイヤ幅(mm)約185
リム径(inch)115
偏平率(%)60
内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |