並行輸入品 【2025年製】ALENZA 001 アレンザ サマータイヤ
◆ハイエンドSUVのために開発
◆スポーツ性と快適性の革新的なコンビネーション
◆各種主流ハイエンドモデルに最適
高級感と快適性
・サイドウォール補強
路面がでこぼこしているときの振動を吸収するため、タイヤのサイドウォールに硬いゴムストリップを追加。
省燃費で環境にやさしい
・NanoPro-TechTテクノロジー
2つのポリマーを組み合わせることでシリコン分子を分散させ、シリコン分子間の摩擦によるエネルギーロスを低減。
耐摩耗性とウェット路面性能を確保しながら省燃費性能を向上。
長持ちする耐摩耗性
新技術により分子の分散が促進され、シリカとポリマーの接触が増加・強化され、タイヤの耐摩耗性が向上。
ウェット路面での安全性
・MRB
トレッド中央部の接地圧を高め、ウェット路面でのブレーキング性能を向上。
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ235/55R20 102V
タイヤ幅(mm)約235
リム径(inch)20
偏平率(%)55
内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 1 | ¥ 1,300 / 税込 ¥ 1,430 |
| 沖縄地方 | 1 | お送りできません |
| 離島 | 1 | お送りできません |
タイヤ・足回り の新着商品
【スタッドレスタイヤ4本set】 TOYO TIRES(トーヨータイヤ) Winter TRANPATH TX (ウィンター・トランパス・ティーエックス)
TOYO TIRES
税込¥39,578~
¥35,980~