並行輸入品 【2025年製】DUELER H/P SPORT デューラー サマータイヤ

並行輸入品 【2025年製】DUELER H/P SPORT デューラー サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 並行輸入品 【2025年製】DUELER H/P SPORT デューラー サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 並行輸入品 【2025年製】DUELER H/P SPORT デューラー サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 並行輸入品 【2025年製】DUELER H/P SPORT デューラー サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) 並行輸入品 【2025年製】DUELER H/P SPORT デューラー サマータイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン)

ウェット路面の安全性
内側に丸みを帯びたプロファイル模様のブロックと4本の縦模様の溝による高い排水性。
内側:ウェット路面での高い排水性。
外側:高剛性パターンブロックによるドライ路面性能。
ハンドリング性能。
大きめのショルダーブロックとセンターストライプにより、優れたグリップと路面追従性を確保。
静かな静粛性。
【高度自動最適化設計法(GUTTII)】
パターンピッチを適切に配置することで、ノイズを効果的に低減。

用途サマータイヤ(夏タイヤ) タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ) タイヤサイズ225/60R18 100V タイヤ幅(mm)約225 リム径(inch)18 偏平率(%)60 内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。
※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57054807 bs-hpsp-225-60r18-25-1
オープン
19,910
21,901 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 900 / 税込 990
沖縄地方 1 お送りできません
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ単品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする