並行輸入品 【2025年製】PROXES Comfort MC1 プロクセス サマータイヤ
究極の静けさと運転の快適さ。
1.高品質な履き心地と安心感を提供する新世代タイヤ
2.優れた静かなパフォーマンス
3.優れたウェットブレーキングとハンドリング性能
4.最新のナノバランス技術を採用。ナノ分析と分析を通じて、湿地のパフォーマンスを改善するために最も適切な材料を使用
5.タイヤの真円度と均一性を追求した高精度の新技術を採用。運転をより安定してスムーズにし、ハンドリングと運転の快適さを向上
用途サマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤタイプサマータイヤ(夏タイヤ)
タイヤサイズ205/55R16 91V
タイヤ幅(mm)約205
リム径(inch)16
偏平率(%)55
内容量1本
注意
※当製品は海外モデル(並行輸入品)です。※海外モデルは国内メーカーの海外工場(一部商品は日本国内工場)で製造された海外販売仕様のタイヤとなります。
※日本国内向けに製造されたタイヤと海外モデルでは性能やゴム質等が若干異なる場合がございます。
※同じ銘柄でも使用感が若干異なる場合がございますが、 品質等に問題はありません。
※海外モデルの中には、商品ラベルが貼付されていないタイヤがございますが、新品タイヤとして品質に問題ございません。また、英語や現地の言語のラベルが貼付されている場合もございます。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 1 | ¥ 900 / 税込 ¥ 990 |
沖縄地方 | 1 | お送りできません |
離島 | 1 | お送りできません |