曜日別特売

MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応

MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 - オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 - オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 - オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 - オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 - オーム電機MagSafe対応 モバイルバッテリー 10000mAh 急速充電対応 - オーム電機

MagSafe対応
LEDで電池残量がすぐわかる
パススルー機能搭載
15W(ワイヤレス充電)、22.5W(USB充電)

用途マグネット式ワイヤレス充電仕様PSE届出事業者:株式会社オーム電機付属品USBケーブル15cm(Type-A to Type-C)、保証書付取扱説明書本体質量(g)約250対応機種iPhone/iPadシリーズ、 Androidスマートフォン/タブレット、 ゲーム機/デジカメ等 USBで充電するタイプ、 イヤホン/ヘッドホン定格容量DC5V/6300mAh定格出力Type-C…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、Type-A…5V/3A 9V/2.2A 12V/1.67A、5V/4.5A 4.5V/5A(SCP)、Wireless Output…15W外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×148×20(突起部を除く)バッテリー充電式リチウムイオン電池充電時間約4時間(PD9V/2A使用時)バッテリー電圧(V)DC3.7使用環境温度(℃)温度5~35、湿度10%~85%(結露なきこと)天板厚さ(mm)約500バッテリー容量(mAh)10000定格入力Type-C…5V/2.7A 9V/2A、Micro-B…5V/2A 9V/2A充電端子Type-C×1、micro-B×1給電端子Wireless×1、Type-A×1、Type-C×1内容量1個
注意
※ マグネット式ワイヤレス充電には、「MagSafe」に対応した端末や、MagSafe対応の保護ケースなど、専用アクセサリーが必要です。
※ MagSafe対応iPhoneに充電する場合、最大10Wまでの充電となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128289SMP-JV652
3,980
3,898
4,288(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする