TOKO(東洋計器興業)
埋込形圧力計(SUS316)
接続部にステンレス製を採用している屋内用圧力計です。
用途
食品工場・薬品・医療機器・化学工場等に最適な高品質圧力計です。
材質
SUS316
ケース形状
埋込形ツバナシ
外径(Φmm)
50
精度
±2.5%F.S
材質(ケース)
クロームメッキ
接続
二面取
測定流体
気体・液体
内容量
1個
注意
※圧力レンジの選定は、測定圧力の約2倍の物をお選びください
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57130477
DU G1/4 Φ50×0.6MPa
0~0.6
G1/4(PF)
¥
9,830
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
57130486
DU G1/4 Φ50×1MPa
0~1
G1/4(PF)
¥
9,830
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
16日以内出荷
57130495
DU R1/4 Φ50×0.6MPa
0~0.6
R1/4(PT)
¥
10,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
57130511
DU R1/4 Φ50×1MPa
0~1
R1/4(PT)
¥
10,370
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
16日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください