曜日別特売

ラノフィールモイストクリーム 10g 1箱 2本入

ラノフィールモイストクリーム 10g 1箱 2本入 - カネソンラノフィールモイストクリーム 10g 1箱 2本入 - カネソンラノフィールモイストクリーム 10g 1箱 2本入 - カネソン

妊娠期・授乳中の乳頭亀裂保護クリーム。
健康的で柔軟な肌に欠かせないうるおいを肌に与え保ちます。
乾燥状態が緩和され、敏感なお肌を保護します。
お肌の荒れやカサつきを防ぎ、うるおいを補い保護します。
ラノフィールモイストクリームの成分であるラノリンとは、ヒツジの毛に付着する脂肪様の分泌物で皮膚を軟化させる作用を持つ天然物質を精製したものです。
清潔な指先に米粒程度の量を取り出し、乳頭に塗布して塗広げてください。(そのまま拭わず授乳できます)

成分ラノリン99.9%、トコフェロール(天然ビタミンE)寸法(mm)50×25×136質量(g)39内容量(g)10×2本アズワン品番8-9640-32内容量1箱(2本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132708-
1,800
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基礎化粧品・美容液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする