曜日別特売

PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計

PT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 - カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 - カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 - カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 - カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 - カクセーPT-06 パット スクエアデジタル温湿度計 - カクセー
(2件のレビュー)

3秒認識。ぱっと見るだけでよくわかる。スタンドで立てて卓上で。フック等に掛けて。
日付表示、温度計、湿度計、時刻表示、時報・アラーム機能付き。

材質ディスプレイ部:PS・ガラス、本体:ABS寸法(mm)幅106×高さ98×奥行22質量(g)105電源単四乾電池1本使用(別売)機能日付表示・温度計・湿度計・時刻表示・時報・アラーム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57159405PT-06
800
598
658(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57159405
2026-03-01
用途: 柑橘類の保管庫
サービス業

良い。とても。
簡単。
安い。
柑橘にかびが付かないよう温度と湿度が重要なので購入。
電池を入れたら設定不要。時計まで付いてるので必要な人は、時間合わせ(わたしは不要なのでなにも触らず。)電化製品苦手な方へ。

2025-12-11
用途: 室温を計る
飲食業

良い点 最低温度、最高温度が記録できる
悪い点 他の温度計の誤差が1.5℃ある

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする