曜日別特売

【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V

【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V - アイリスオーヤマ【本格DIYに!】【USB-C充電】マルチギア 3点セット 18V - アイリスオーヤマ

DIYから家具の組み立てまでマルチに大活躍するマルチギア3点セットです。必要に応じて別売のヘッドを購入していただくと、本体はそのままで何役もこなし作業の幅が広がります。ハイパワーな18Vシリーズのため、よりスピーディーな加工やパワーが必要な作業に向いています。穴あけに使えるドリルドライバーヘッドと、切断・研磨に使えるジグソーヘッドとサンダーヘッドの3点セットでDIY入門に最適です。バッテリーに直接USB Type-Cケーブルを挿して充電することができます。専用の充電器が要らず、保管時場所を取りません。USB充電器は付属していません。出力20W以上のUSB Type-C端子搭載の充電器(PSE適合品)をご用意ください。

仕様ACアダプタ:なし、Type-Cバッテリー:あり、タイプCコード:あり質量(kg)3サンドベージュ最大出力トルク(N・m)40(ドリル)無負荷回転数(min-1[r.p.m])350(ドリル低速)/1400(ドリル高速)パッケージサイズ(mm)幅190×奥行215×高さ230充電時間(分)120無負荷ストローク数(min-1)2300(ジグソー)ストローク幅(mm)14(ジグソー)振動数(回/min-1)10000(サンダー)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57259819JM18A3S
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする