ラミネートアイソレーションガウン 10着入り

ラミネートアイソレーションガウン 10着入り 中部物産貿易

表面PEフィルム加工で、AAMI(米国医機器振興協会)防護性能レベル3。
袖口ジャージで優しくフィットします。

仕様腰部、首部:紐結び、袖口:ニット付、表面加工:ラミネート加工 袖丈(cm)63 着丈(cm)125 裄丈(cm)95 アズワン品番68-9516-57 素材ポリプロピレン不織布、ポリエチレン 内容量1パック(10着)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57260081 RAG-02
2,230
2,228
2,451 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする