修理・点検標識(命札) 操作禁止・さわるな

修理・点検標識(命札) 操作禁止・さわるな 日本緑十字社

熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。

用途
当該情報の明示(指示)に。
命札として。
トラスコ品番705-8431 材質PET 厚さ(mm)2 取付吊り下げタイプ(ヒモ等別売) 縦(mm)150 横(mm)70 表示内容操作禁止・さわるな 取付穴径(mm)Φ4 (1ヵ所) 内容量1枚
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57275727 085333
820
819
901 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする