日本緑十字社
環境管理温・湿度計
温度、湿度、熱中症注意レベルが一目でわかります。
針の交差で注意レベルを表示します。
大きな文字と色分け表示で遠くからでも分かりやすいです。
用途
屋内用。
熱中症予防対策に。
トラスコ品番
815-1759
材質
本体:PS樹脂、カバー:アクリル
幅(mm)
227
色
ホワイト
高さ(mm)
227
タイプ
壁掛タイプ
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57276129
375032
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください