曜日別特売

プロフェッショナルクラス温湿度計

プロフェッショナルクラス温湿度計 - testo(テストー)プロフェッショナルクラス温湿度計 - testo(テストー)プロフェッショナルクラス温湿度計 - testo(テストー)

プローブにより通常環境から高温環境(125℃)までの湿度測定ができます。
食用油の劣化度を測定します。
1台で気体温湿度、露点、圧力露点を測定できる温湿度計です。

用途温度・湿度・平衡含水率・圧力露点・絶対圧(大気圧)を計測に。仕様湿度:静電容量式付属品単3型乾電池×3、出荷検査書トラスコ品番819-3721材質ハウジング:ABS樹脂外形寸法(mm)220×74×46圧力絶対圧・大気圧温度K/T熱電対 (NiCr-Ni) NTC保護等級IP65ハウジングABS樹脂/TPE/金属バッテリー単3乾電池×3寿命約200時間動作温度(℃)-20~+50RoHS指令(10物質対応)対応計測頻度2回/秒(表示更新間隔。メモリ間隔とは異なります)内容量1台
注意
※プローブは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57280548TESTO635-1
87,000
79,980
87,978(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする