曜日別特売

ローダウンキット

ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)ローダウンキット - EFFEX(エフェックス)

メーカー名:エフェックス
メーカー品番:PHA0055D-KK
CL250用の、エフェックスのローダウンリアショック。約25mmダウンのローダウン量で、足つきを改善。全世界で販売される事を考えられた純正の車高は我々日本人にとっては少し高い。つま先が付くか付かないかの状態では、「信号待ち」や「一時停止」といった発進や停車時は緊張を余儀なくされます。EFFEXのローダウンキットを使い、ほんの少し車高を下げる事で大きな安心感を得る事ができます。足つき性が上がり、重心が下がる事で車体にまたがったままの移動や、車体を手で押し引きする際にもその効果を実感していただけるはずです。また、エフェックスのローダウンキットは車種毎に運動性能を損なわない適切なダウン量を設定することで、乗ってもしっかり楽しいバランスを実現。あなたのバイクライフをもっと楽しく、より充実したものにしてくれます。
販売備考:リアショック交換タイプ シート高約25mmダウン ※体重50kg/メーカー推奨プリロード位置時。プリロード調整することによりダウン量は変化します。
適合情報:
ホンダ[HONDA] CL250 23
タイプ:ショックアブソーバータイプ
色[カラー]:ボディ:ブラック/スプリング:ブラック
材質[素材]:ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼
仕様:ショックアブソーバー交換
仕上げ(表面処理):ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装
キット内容:ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書
作業時間:0.5

特記シート高はシート着座位置を通る垂直線上での測定値です。※数値は車両コンディションにより若干上下する場合があります。目安とお考えください。仕様ショックアブソーバー交換その他【ダウン量】-25mm材質ボディ:アルミ、他/スプリング:シリコンクロム鋼ボディ:ブラック/スプリング:ブラック備考プリロード調整することによりダウン量は変化します。タイプショックアブソーバータイプ表面処理ボディ(アルミ):アルマイト/スプリング:粉体塗装キット内容ローダウンリアショック(左右)、アジャストバー、六角レンチ(3mm)、取扱説明書関連部品PHA0055D-SK / PHS0055 / PHA0055D-KK-SET / PHA0055D-SK-SET標準作業時間0.5時間内容量1個
注意
※ダウン量は、ライダー体重とプリロードアジャスタ位置で変化します。目安体重はライダーのヘルメット等を含む総装備重量で算出しています。ローダウンをさせることによって、ノーマルのサイドスタンドのままでの停車は、車体の傾きが起き気味になります。EFFEXショートサイドスタンドを併せてご装着下さい。また、適合車両、適合年式以外の車両へのご使用はお止め下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57285055PHA0055D-KK
55,000
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57284346PHA0055D-KK
55,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57284346PHA0055D-KK57285055PHA0055D-KKPHA0055D-KK ローダウンキット EFFEX(エフェックス) 57285055ローダウンキットEFFEX(エフェックス)1個
54,980
税込60,478
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

サスペンション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする