ミニミニアイロンビーズ徳用 青 6セット
ミニミニアイロンビーズ 青色パック(アイロンビーズ直径:約2.6mm)
お買い得な単色パック(100g 約10000粒)が6袋入った単色セットです。たくさん使いたい方にピッタリ。1箱あたり約60000粒!大規模な作品にも挑戦できます。
専用のプレートにミニミニアイロンビーズを並べて、アイロンをかけるとビーズが熱でくっつき、1枚のきれいな作品が完成します。
ミニミニアイロンビーズはアイロンビーズよりも小さく、表現性に優れていますので、細かなデザインも思いのまま。いろんなデザインに挑戦してみましょう。
自分でデザインした、星やハート、動物から、絵画などまで表現できます。
ビーズはとてもカラフル、色も豊富にそろっています。
袋入りなので、学校やサークル、教室など、分けて使うときにも便利です。
指先を使う作業なので、デイケアサービスなどの介護施設でもご愛用いただいています。
学園祭などのイベントやワークショップなど、たくさんビーズが必要な時に最適!
推し活にも最適、あなただけのオリジナルのキャラクターを作ろう!
用途
細かいデザインを作ることができます
ミニミニアイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。
材質PE
色青色
直径(Φmm)2.6
内容10,000粒(100g)
対象8歳以上
内容量1セット(6袋)
ミニミニアイロンビーズを別売の専用プレートにならべて、イラストや文字などの作品を作ります。
注意
※対象年齢:8歳以上※アイロンを使用します。火傷や火災などの思わぬ事故の危険がありますので必ず大人の方といっしょに作ってください。
※ビーズはとても小さいです。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
※長期間日光(紫外線)にあてますと変色の恐れがありますのでご注意ください。
※ビーズ画像の色見は撮影環境などで現物の色見と異なることがあります。