淡野製作所
ニーレイズ・チンニング&ディップスタンド
自重トレーニングの実力派モデルです。
ナローグリップ・ニュートラルグリップを使い分ける事により、様々な部位をトレーニングできます。
仕様
●トレーニング可能な運動:ナロー・ワイド・チンニング、パラレル懸垂、プッシュアップ、レッグレイズ、ディップス、チンニング、ニーレイズ●耐用質量:150kg(使用者の体重)
材質
スチール製
質量(kg)
47
寸法(cm)
幅112×奥行120×高さ220、グリップ部/幅70×Φ2.5・幅45×Φ2.5・幅22×Φ2.5
塗装
メラミン樹脂焼付塗装
アズワン品番
68-9771-93
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57303298
D569
¥
180,000
¥
179,998
¥
197,998
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000