AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ

AL30-D Series モジュラタイプ ルブリケータ - SMC
ボディサイズ30管接続口径3/8ねじの種類Rcブラケットブラケット付表示単位製品の単位表記:MPa、℃流れ方向左→右RoHS指令(10物質対応)対応ドレンコックなしケースポリカーボネートケース内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57305301AL30-03B-D-X64
5,320
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする