ベッドコール・ケーブルタイプ ケアコムGRC
マットレスの上に敷くセンサーで、上体を起こした時にナースコールで知らせます。
仕様ナースコール形状:GRC
セット内容ベッドセンサー、中継ボックス
材質センサー:PVC(塩化ビニル樹脂)
質量(g)センサー/約600、中継ボックス/約100
ケーブル長(m)センサー/2.4、中継ボックス/約1.2(専用プラグ付)
アズワン品番69-7619-25
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 離島 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥ 20,000 / 税込 ¥ 22,000 |