BATTLAX SPORT TOURING T33

BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)BATTLAX SPORT TOURING T33 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

驚きのロングライフに、唸る。天候・季節・距離、いかなる条件下でもツーリングの楽しみを足元から支える、それがBATTLAX SPORT TOURING T33
前作BATTLAX SPORT TOURING T32の性能を維持しながら、より遠くまで安心してバイクに乗ってほしいという思いから摩耗ライフを大幅に向上。
新設計のコンパウンドがより摩耗に強く、トレッドパタンと構造の最適化により摩耗ライフと乗り心地の両立を実現。
ハンドリングには安心感を持たせワインディングやツーリング中の急な雨でも不安なくコントロールができるように仕上げたワンスペックで車両重量を問わず幅広い車種に適合する
こんなお客様におすすめ
ツーリングバイク/タイヤでワインディングを楽しみたいお客様
スーパースポーツバイクでもツーリングタイヤを装着して楽しく走りたいお客様
高い耐摩耗性能をお求めのお客様
ゆったりとロングツーリングを楽しみたいお客様

内容量1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイヤサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57309790MCR06383120/70ZR17 M/C (58W) TL
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309799MCR06382120/70ZR18 M/C (59W) TL
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309808MCR06385110/80R19 M/C 59V TL
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309817MCR06384120/70R19 M/C 60V TL
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309826MCR06386150/70ZR17 M/C (69W) TL
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309835MCR06387160/60ZR17 M/C (69W) TL
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309851MCR06388170/60ZR17 M/C (72W) TL
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309860MCR06381180/55ZR17 M/C (73W) TL
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309869MCR06389190/50ZR17 M/C (73W) TL
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309878MCR06390190/55ZR17 M/C (75W) TL
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71732380MCR06411120/60ZR17
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71732389MCR06412110/80ZR18
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71732398MCR06413120/70ZR19
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71732407MCR06414160/70ZR17
オープン
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
71732416MCR06415160/60ZR18
オープン
36,980
40,678(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする