BRIDGESTONE(ブリヂストン)
BATTLECROSS X10
レースの現場で開発され、更なる性能進化を遂げたハイパフォーマンスタイヤ
泥ねい路面(MUD)用
備考
ローテーション方向矢印あり
タイヤサイズ
90/100-16 51M W
標準リム幅(inch)
1.85
タイヤ幅(mm)
90
リム径(inch)
16
トレッド幅(mm)
110
偏平率(%)
100
タイヤ外径(mm)
606
内容量
1本
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
※一般公道走行不可
※Rearにはローテーション方向がありますので、組付け時は矢印をご確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57309781
MCS01784
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません