曜日別特売

RACING BATTLAX V02

RACING BATTLAX V02 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)RACING BATTLAX V02 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)RACING BATTLAX V02 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)RACING BATTLAX V02 - BRIDGESTONE(ブリヂストン)

勝つために生まれたレーシングタイヤの正常進化。グリップ力と摩耗ライフを高次元でバランスさせたフラッグシップモデル
ソフトスペックのコーナリンググリップとミディアムスペックの摩耗耐久性を兼ね備えたスペック。マルチコンパウンド採用で、さらなるワイドレンジ化を実現。

備考ソフトコンパウンドリム径(inch)17内容量1本
注意
※一般公道走行不可
※シーズン中「公認タイヤ変更」が生じる場合、新旧公認タイヤ各々の 「 レース使用可能日」 にご注意ください。
※また詳細は MFJ(日本モーターサイクルスポーツ協会)国内競技規則書並びに MFJ ホームページ等を参照願います。
※尚、不明な点については MFJ までお問い合わせください。
※【注意事項】
※本タイヤは、ロードレース競技専用タイヤです。従って一般公道では走行できません。
※(二輪車レースのために特別に建設あるいは転用された、始点および終点が同一地点となる、全長およそ 7km以下のクローズドサーキット専用モデルです。ただし、オーバルおよびその一部を使用したサーキットは除きます)
※タイヤの選定は、まず第一にタイヤとリム径・リム幅との適合性を確認し、次に「季節とコンパウンド」「寸度・諸元表」等を参考に、さらに使用されるサーキットの路面状況(コース路面μ)を
※考慮して最適なコンパウンドの選択・空気圧セッティングを実施してください。
※タイヤを保管する場合は、必ず横にして(寝かせて)置いてください。縦に置いた場合、トレッド部の接触部分が凹みを生じ走行中に異常な摩耗をしたり振動の原因になる恐れがあります。
※ Kawasaki Ninja H2Rに装着時のご注意:(1)メーカー指定のタイヤ以外は使用しないでください(2)リム組み時には、潤滑剤を塗布しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイヤサイズ
標準リム幅(inch)
タイヤ幅(mm)
トレッド幅(mm)
適合リム幅(inch)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57309747RMR05328110/590R17 TL31101092.75~3.50
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
57309756RMR05329140/625R17 TL3.51401423.50~4.50
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする