COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite

COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER

・コストパフォーマンスに優れたATXケース
・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性
・背面コネクタマザーボード対応
・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保
・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)
・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)
・着脱式HDDケージ
・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)
・対応CPUクーラー:高さ170mmまで
・カラー:ブラック
・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)

仕様
●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3
トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3
リア:120 mm x 1
※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)
トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
リア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)
ATX
材質
外装:スチール
サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)
474×230×481(突起部を含む)
435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
I/Oポート
USBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1
オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
ドライブベイ
3.5’’ HDD:2
2.5’’ SSD:2 (最大6)
ブラック サイズATX 品名Elite 502 Lite 容量(L)49.73 型番E502L-KGNN-S00 RoHS指令(10物質対応)対応 対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57317000 E502L-KGNN-S00
オープン
7,298
8,028 (税込)
7日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする