曜日別特売
E502L-KGNN-S00 COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER 57317000

E502L-KGNN-S00 COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER 57317000
E502L-KGNN-S00 COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER 57317000
E502L-KGNN-S00 COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER 57317000
E502L-KGNN-S00 COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER 57317000
E502L-KGNN-S00 COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER 57317000
E502L-KGNN-S00 COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite COOLER MASTER 57317000

COOLER MASTER ミドルタワーPCケース Elite 502 Lite

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード57317000品番E502L-KGNN-S00
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

・コストパフォーマンスに優れたATXケース
・メッシュフロントパネル採用で高い冷却性
・背面コネクタマザーボード対応
・マザーボードトレイ背面に33~35mmの配線スペースを確保
・最大7基のケースファン搭載可能(リアに120mmファン1基標準搭載)
・最大420mサイズのラジエーターに対応(フロント)
・着脱式HDDケージ
・対応グラフィックカード:最大410mm(フロントラジエーターを除く)
・対応CPUクーラー:高さ170mmまで
・カラー:ブラック
・製品寸法:474×230×481mm(突起部を含む)、435×230×465mm(突起部を除く)

仕様
●ケーブルマネジメント:裏配線スペース:33 - 35 mm●ダストフィルター:トップ/ フロント / ボトム●拡張スロット:7●対応グラフィックカード:グラフィックスカード(3.5インチHDDBRK搭載):360 / 410 mm (フロントラジエーターを除く)●対応ケースファン:フロント:140 mm x 3 / 120 mm x 3
トップ:140 mm x 2 / 120 mm x 3
リア:120 mm x 1
※120mmファン x 1標準搭載●対応ラジエーター:フロント:120 / 140 / 240 / 280 / 360 / 420mm (制限: 457 140 27mm)
トップ:120 / 140 / 240 / 280 / 360mm
リア:120 mm●対応電源ユニット:170 /210mm (HDDケージを除く)
ATX
材質
外装:スチール
サイドパネル(左 / 右):強化ガラス / スチール
寸法(mm)
474×230×481(突起部を含む)
435×230×465(突起部を除く)、対応CPUクーラー:170
I/Oポート
USBポート:USB 3.2 Gen 1 Type A x 1 / USB 3.2 Gen 1 Type C x 1
オーディオ出入力:3.5 mm コンボ x 1
ドライブベイ
3.5’’ HDD:2
2.5’’ SSD:2 (最大6)
ブラックサイズATX品名Elite 502 Lite容量(L)49.73型番E502L-KGNN-S00RoHS指令(10物質対応)対応対応マザーボードMini-ITX / MicroATX / ATX (背面コネクタマザーボード対応) / E-ATX (最大12”x10.9”/ 30.5cmx27.7cm マザーボード、 一部ケーブルマネジメント機能を使用できない場合があります。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする