GLOBAL(日本グローバル照明)
マーメイド電球
しなやかなフォルムに高級感のある光です。内部の筒に細かな線が入っており、点灯させると上品な光を放ちます。また外側ガラスはアンバーガラスのため、落ち着いた高級感のある風合いです。
寸法(mm)
幅59×奥行75×高さ205
質量(g)
120
消費電力(W)
2.7
定格電圧(V)
100
口金
E26
定格寿命(時間)
15000
色温度(K)
1800(電球色)
防塵防水性能
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57320545
GOD-MM
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください