ENDO アルフッソ シャンテーヌ型天板 25面

ENDO アルフッソ シャンテーヌ型天板 25面 - ホワイトサムENDO アルフッソ シャンテーヌ型天板 25面 - ホワイトサム

ENDOの技術が圧倒的な軽さを実現。毎日の作業が軽くてラクラク。内面フッ素樹脂が長持ち。熱伝導が良いので焼成時間短縮。離型性に優れ、お手入れも楽です。お客様の使用する生地や材料との相性により離型性が変化します。必要に応じて離型油を併用してご使用ください。

材質耐熱アルミニウムにフッ素樹脂加工2コート質量(kg)約0.82外寸(mm)530×380×h26内寸(mm)A83×B42×h11コード11011660底寸法(mm)A73×B30内容量1枚
注意
※フッ素樹脂加工品やシリコン加工品は空焼きは不要です。
※中性洗剤と柔らかいスポンジで洗い、よく水気を取り除いてからご使用ください。
※表面が傷つくと、そこからサビる事があります。取扱いにはご注意ください。
※食洗機不可です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58643195-
27,000
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする