曜日別特売

Hanx-Tech USB接続アナログキャプチャ

Hanx-Tech USB接続アナログキャプチャ - HanxHanx-Tech USB接続アナログキャプチャ - HanxHanx-Tech USB接続アナログキャプチャ - HanxHanx-Tech USB接続アナログキャプチャ - HanxHanx-Tech USB接続アナログキャプチャ - HanxHanx-Tech USB接続アナログキャプチャ - Hanx

ビデオテープや8mmビデオテープなどのアナログデータを劣化して見られなくなる前にデジタル保存しませんか?本製品は、アナログデータをPCに保存するためのUSB接続アナログキャプチャです。
USB2.0接続。
Windows、Macに対応。
ドライバ不要:USB-C端子に接続すればすぐに使用できます。
USB延長ケーブル付属。

仕様●ドライバ・専用ソフト:不要(PLUG & PLAY)。 専用アプリケーションは同梱されておりません。推奨アプリケーション:OBS Studio(Win/Mac) ※OBS Studioでの動作を確認しておりますが、アプリを保証ならびにサポートするものではございません。●対応機種との接続:USB2.0 Type-A(オス)付属品本体直結ケーブル:約14cm(コネクター部除く)、USB延長ケーブル:約65cm(コネクター部除く)セット内容本体、USB延長ケーブル(※取扱説明書ならびに保証書は同梱されておりません)。外形寸法(mm)90×27×15 ※ケーブル部除く電源不要(USBバスパワー)本体質量(g)約40(ケーブル含む)対応機種Window PC(Win11、Win10)、MacBook、iMac、Mac mini(MacOS X以降)、※USB-A端子を搭載していないPCの場合、USB-A to USB-C変換アダプタが必要です。(別売)入力端子RCA端子(黄色;映像、赤白色:音声L/R)(メス)、S端子(メス)内容量1台
注意
※本商品には取扱説明書、保証書は同梱されておりません。取扱説明はHanxホームページ商品サイトをご確認下さい。また、補償内容はHanxホームページ商品サイト掲載の保証規定に準拠しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57316860HT-CP54ACY
2,322
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする