シールド編組チューブ
伸縮性に優れたノイズ対策シールドスリーブです
用途
特長
・耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブです。
・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。
材質耐熱ポリエステル糸+錫メッキ
色グレー
使用温度範囲(℃)-40~150
RoHS指令(10物質対応)対応
・耐熱ポリエステル糸に錫メッキを巻きつけ編組したチューブです。
・屈曲部・可動部のケーブルシールド・ノイズ対策に最適です。チューブ径が約2倍に広がるため、後入が可能です。
・耐熱糸のため、ハンダ付けも可能です。