Vodaview
回転タイプ USB Type-C /DP to HDMI変換ケーブル 2.0m
回転タイプ HDMI 変換ケーブル 2.0m
用途
◇USB Type-C to HDMI ◇DisplayPort to HDMI
仕様
HDCP対応
色
黒
ケーブル長(m)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
回転角度(°)
上下左右180
内容量
1本
注意
※逆方向には対応していません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
規格
コネクタ形状
ケーブル太さ(mm)
対応解像度
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57321595
VV-UCHD020-FL
USB Type-C to HDMI変換
USB Type-C : Thunderbolt 3/4/5 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応
USB Type-C(オス) - HDMI(オス)
4.8
4K(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
¥
3,440
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57321611
VV-DPHD020-FL
DisplayPort to HDMI変換
DisplayPort v1.1-2.1 HDMI : v1.0-2.1の機器に対応
DisplayPort(オス) - HDMI(オス)
5.5
2048×1152(30/60Hz) 1920×1080(30/60Hz)
¥
3,360
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
参考になった
参考になった
参考になった