ストリックスデザイン ストリックスデザインの 介護用品 ストリックスデザインの 口腔ケア ストリックスデザインの 舌クリーナー 舌ブラシ 5本アソート 舌ブラシ 5本アソート 注文コード 57333066 5本入り。 5色アソートです。 舌専用ブラシで、口腔ケア・口臭予防・病気予防をお薦めします。 仕様毛のかたさ:やわらかめ 材質AS樹脂、ナイロン 寸法(mm)128×27 色5色 質量(g)59 アズワン品番68-9517-48 ブラシ寸法(mm)26×7 内容量1パック(5本) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 KN-035 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 57333066 KN-035 ¥1,410 ¥1,408 ¥1,408 ¥1,549 (税込) 8日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 口腔ケア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity タングメイト 舌ブラシ デントケア 税込¥659 ¥599 炭と重曹の舌苔クリアジェル aka 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ ののじ「舌も!」ピンク ののじ 税込¥582 ¥529 バスケットへ ののじ「舌も!」グリーン ののじ 税込¥582 ¥529 バスケットへ 舌クリーナー マスカット 20個入 KJC 税込¥7,698 ¥6,998 バスケットへ 舌ブラシ 5本アソート ストリックスデザイン 税込¥1,549 ¥1,408 バスケットへ コケとっと mini 舌クリーナー 岡部洋食器製作所 税込¥2,308 ¥2,098 バスケットへ オーラルメイト-E 1箱 6本入 デントケア 税込¥5,278 ¥4,798 バスケットへ プリズム歯間ブラシ 指導用 50本入 歯愛メディカル 税込¥1,758 ¥1,598 こども用LED付電動歯ブラシ AORA sg902シリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥1,648 ¥1,498 AORA 取替えブラシ 2本セット sgシリーズ ジェイ・シー・ティ 税込¥428 ¥389 バスケットへ ワンタフト歯ブラシ #001 ミディアム 30本入 ザイコア・インターナショナル・インク 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ オムロン替え歯ブラシ 音波Wメリット オムロンヘルスケア 税込¥307 ¥279 バスケットへ オムロン極細マイルドブラシスリム 1箱 2本入 オムロンヘルスケア 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ ドライマウスガード エスパック 税込¥1,208 ¥1,098 バスケットへ 歯ブラシ 50本入 歯愛メディカル 税込¥3,298 ¥2,998 バスケットへ ピカスポ 光るスポンジブラシ ベテル 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ スポンジブラシ やわらかめ ピカスポ用 ベテル 税込¥691~ ¥628~ 歯ブラシスタンド・ゼット 酸化発色・黒仕上げ 佐野製作所 税込¥3,738 ¥3,398 バスケットへ エラック給吸替えブラシ 10個 LION(ライオン) 税込¥11,658 ¥10,598 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ医療・介護用品介護用品口腔ケア舌クリーナー 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「口腔ケア」にはこんなカテゴリがあります 綿棒・フロス 入れ歯ケア 舌クリーナー 口腔スポンジ・歯ブラシ 口腔ケアシート 歯間ブラシ 口腔ジェル・クリーム マウスガード うがい受け 開口器(介護用) 洗口液 その他口腔ケア シェアする マイページ 最近見た商品