曜日別特売

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット

ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONYワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット - SONY

人気のLinkBuds Fitに新作のカラーピンクが新発売
どんな耳でも軽やかな着け心地とフィット感を両立した装着感
ソニー完全ワイヤレス史上最高の外音取り込み性能(*)による「ながら聴き」と高性能ノイキャンによる「没入」の両立
アクセサリー(別売)で自分好みにカスタマイズ
様々な音声コンテンツを高音質で楽しめる
2台の機器に同時接続できるマルチポイント機能

付属品USBケーブル、イヤーピース、保証書質量(g)4.9 x 2 (イヤーピース(M)含む)電源Li-ion充電方式USB充電(ケース使用)バッテリー稼動時間【待受】最大6.5時間 (NCオン) / 最大14時間 (NCオフ)【連続通話】最大4時間 (NCオン) / 最大4時間 (NCオフ)【連続音声再生】最大5.5時間 (NCオン) / 最大8時間 (NCオフ)Bluetooth通信方式:Bluetooth標準規格 Ver.5.3、出力:Bluetooth標準規格 Power Class 1、最大通信距離:10m、使用周波数帯域:2.4 GHz帯 (2.4000 GHz - 2.4835 GHz)、対応Bluetoothプロファイル :A2DP, AVRCP, HFP, HSP, TMAP, CSIP, MCP, VCP, CCP、対応コーデック :SBC, AAC, LDAC, LC3、対応コンテンツ保護:SCMS-T、伝送帯域(A2DP):20 Hz - 20,000 Hz (44.1 kHz sampling), 20 Hz - 40,000 Hz (LDAC 96 kHz sampling 990 kbps)ドライバーユニット(Φmm)8.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57382985WF-LS910N PZ
オープン
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする