パフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル)

パフォーマンス用 ヘッドセットカーディオイド・コンデンサーマイクロホン(TA4F、ミニ4ピンモデル) - SHURE

ワイヤーフレームヘッドセットで、アクティブなボーカリストや多数の楽器を演奏するマルチプレイヤーにも安全かつ快適にフィット
タイトな単一指向性(カーディオイド)コンデンサー特性が音の被りやフィードバックを排除し、大音響のステージやフロアモニタ背後での使用にも対応
柔軟なグースネックデザインで、最適なマイクロホン位置に調整でき、高い遮音性を実現
軽量でシンプルな設計で長時間の装着も快適
TA4FコネクターがすべてのShureワイヤレスボディパックシステムと互換性あり
使いやすさと信頼あるパフォーマンスで知られる幅広いShureワイヤレスシステムに付属
しっかりと装着できるスナップフィット式のウインドスクリーンでポップ、ブレス、吹かれノイズを抑え、明瞭なサウンドを実現
周波数応答の最適化により明瞭で鮮やかなボーカルを再生
これまで培われたShureの精密なエンジニアリングにより、優れた音響性能と耐久性の両方を実現

付属品2 Windscreens / 1 Headset Clip質量(g)72形式【トランスデューサー】Condenser周波数(Hz)最小50電源【ファンタム電源 (VDC)】TQG: 5v DC (bias), XLR: 11 to 52 VDC周波数(kHz)最大20感度(dBV/Pa):-59、(mV/Pa):1.1ケーブル1.1 m / 45 in音圧レベル(dB)153コネクタ3 Pin XLR, TQG (TA4F, 4-Pin Mini)指向性Cardioid自己雑音レベル(dB)39インピーダンス(Ω)2400内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57344300SM35-TQG
オープン
19,980
21,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする